コノエ
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413g
アズワン品番
65-6069-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62181080
RTR24D-L
¥5,900
¥
5,598
¥6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください