曜日別特売

30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-19シリーズ

30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-19シリーズ - コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-19シリーズ - コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-19シリーズ - コノエ

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。

仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):1950●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:7605g内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62193865NTR28-1950L65-6007-66
26,580
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62193874NTR28-195065-6007-65
20,380
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする