Ecliptek
32.768MHz 4-Pin テープ及びリール 1袋 2個入
仕様
●オシレータタイプ:MEMS●最大出力周波数:32.768MHz●周波数偏差:50ppm●出力レベル:CMOS●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4
アズワン品番
65-7143-93
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62214488
EMK33H2H-32.768M TR
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください