曜日別特売

350x 52x 70mm ペントレー マグネット付

350x 52x 70mm ペントレー マグネット付 - エスコ350x 52x 70mm ペントレー マグネット付 - エスコ350x 52x 70mm ペントレー マグネット付 - エスコ350x 52x 70mm ペントレー マグネット付 - エスコ

マーカーやイレーサーを収納できるペントレーです。
取り付け部はマグネット仕様で、マグネット対応のホワイトボードやパーティションに簡単に取り付けることができます。
デスクやキャビネットなどスチール面にも取付可能で用途の幅が広がります。
パーテーション(EA954EA-110)のホワイトボード部用に対応しています。
※マーカーやイレーサーは付

仕様●型番:SPT-TRAY●サイズ(mm):350×52×70(H)mm●重量:500g●材質:本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)裏面:マグネットシートアズワン品番65-3890-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62214549EA761LA-111グレー350×52×70
オープン
2,370
2,607(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする