ビーエム機器
384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ
ディープウェルプレート
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ハイスループット対応
英数字の印字付
リムによりシールがしっかり密着
仕様
●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62214628
BMSC0200616
1個(5枚)
65-3823-95
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
93日以内出荷
返品不可
62214637
BMSC0200615
1個(5枚)
65-3823-93
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62214646
BMSC0200616
1セット(10個×5枚)
65-3823-96
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください