曜日別特売

384ウェル ローフランジクリアボトムプレート 黒細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付 20個×5パック入

384ウェル ローフランジクリアボトムプレート 黒細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付 20個×5パック入 - コーニング

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。
黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。
光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。
上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。
トータルボリュームが112μLの平底です。
推奨ワーキングボリュー

仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3961-82内容量1ケース(5パック×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622146893764BC
254,310
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする