ABgene
384ディープウェルプレート ABシリーズ
ウェル外周と四隅に独立したリム付き
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):250●カラー:クリア●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-52
内容量
1箱(50個)
注意
●※クリーンルーム製造
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62214716
AB-1178
¥
57,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください