ABgene
48ディープウェルプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入
綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(15分、121℃)
遠心不可
ヒトDNAフリー
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(mL):6●カラー:クリア●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-49
内容量
1箱(50個)
注意
●※クリーンルーム製造
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62215014
AB-0988
¥
70,420
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください