WURTH ELEKTRONIK
850nm 赤外線発光ダイオード QFN 450mW 1袋 5個入
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:450mW●放射強度:160mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番
65-7261-58
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216256
15427285BA240
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください