WURTH ELEKTRONIK
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V
アズワン品番
65-7244-29
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216299
15404085BA470
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください