WURTH ELEKTRONIK
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V
アズワン品番
65-7244-44
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216344
15412085A9000
¥
251,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください