OSRAM
860nm 赤外線発光ダイオード 3.5 x 3.5 x 1.4mm 1020mW 1袋 2個入
仕様
●ピーク波長:860nm●放射束:1020mW●放射強度:1100mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:40°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.5 x 3.5 x 1.4mm●シリーズ:OSLUX●最大供給電圧:3.5V
アズワン品番
65-7229-54
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216396
SFH 4796S
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください