WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード 0603 0201 1袋 25個入
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0603 (0201)●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW
アズワン品番
65-7240-08
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216710
15406094BA400A
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください