WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 8mW 1袋 500個入
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:5 mm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRC
アズワン品番
65-7240-73
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216737
15400594F3590
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください