OSRAM
940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1セット 1200個入
仕様
●入数:1リール(1200個入り)●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH
アズワン品番
65-7246-86
内容量
1セット(1200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216746
SFH 4246R
¥
79,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください