WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V
アズワン品番
65-7245-11
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216859
15412094A2070
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください