ビーエム機器
96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズ
ディープウェルプレート
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ハイスループット対応
英数字の印字付
リムによりシールがしっかり密着
仕様
●容量:2.2ml●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番
65-3823-89
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62217166
BMSC0200613
¥
146,000
¥
145,999
¥
160,599
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください