AXYGEN
96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ
▼RNase/DNaseフリー
▼ノンパイロジェニック
仕様
●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スカートなし●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:200μL●滅菌:あり●フタ付き:なし●アプリケーション:診断研究
アズワン品番
65-3963-77
内容量
1ケース(5パック×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62217175
PCR-96-C-S
¥
46,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
123日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください