ABgene
96ディープウェルプレート PP、丸底 1.2mL 1箱 50個入
DNase/RNaseフリー
各ウェルには独立したリム付き
オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可
ヒトDNAフリー
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●最大遠心加速度:2000×g(1mL/ウェル)●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):1.2●カラー:ナチュラル●底形状:丸底●ウェル形状:丸型●個包装●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-36
内容量
1箱(50個)
注意
●※クリーンルーム製造
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62217279
AB-0564
¥
47,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください