曜日別特売

BlotCycler用コレクションバイアル 100本入

BlotCycler用コレクションバイアル 100本入 - Precision Biosystems

BlotCycler用コレクションバイアル
16×65mm

仕様●容量:26ml(最大)●サイズ:254x254x127mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3855-09内容量1個(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62225234VI100
42,300
41,980
46,178(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする