BMS クライオバイアルチューブ用作業ラック BMS5160シリーズ

BMS クライオバイアルチューブ用作業ラック BMS5160シリーズ - ビーエム機器

BMSクライオバイアルチューブ用作業ラック
40本(4x10)立てラック
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。
ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):193.7x95.3x22.9mm●ウェル直径:13mmΦ●材質:TPE/ポリプロピレン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3812-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62225539BMS5160
6,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする