ビーエム機器
Clear Zone BMF-ZAF-PE-50シリーズ
Clear Zone Sealing Films
各ウェル部分には、接着剤がついていないため、サンプルへの接着剤の混入を最小限に抑制
ピペットチップでも容易に貫通できます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃
アズワン品番
65-3812-19
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62226205
BMF-ZAF-PE-50
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください