CoolCell 5mL LX 3.5ml/5mlクライオチューブx12本 パープル

CoolCell 5mL LX 3.5ml/5mlクライオチューブx12本 パープル - biocision

細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)
CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。
Why Alcohol-Free
安定した冷却速度-1℃/1分
高い細胞生存率
メンテナンス不要で廃棄物も出ない。

仕様●収容本数:3.5ml~5.0mlクライオチューブ×12本●コンテナサイズ:Φ9.5×14.5 cm●ウェルサイズ:15.2mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体1個、専用コアアズワン品番65-3802-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62227937BCS-406
41,900
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする