PORTESCAP
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 21 V 0.1409 Nm
仕様
●電源電圧:21 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.94 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.1409 Nm
アズワン品番
65-7305-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230220
22DCP 32P2 212E 15 R22 7 0 33.1
¥
49,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください