PORTESCAP
DCモーター ブラシ 24V 0.00249 Nm
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.3 W●出力スピード:8022 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00249 Nm
アズワン品番
65-7302-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230344
16DCP 26P1 205E 1
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください