曜日別特売

Drahtausloser fur Reset 0 6m fur 3RU2 S0

Drahtausloser fur Reset 0 6m fur 3RU2 S0 - SIEMENS

長さ 0.6 m のリセット用の Siemens ケーブルリリースで、サイズ S00 - S3 の 3 RU2 に使用されます。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質

仕様●アクセサリタイプ:ケーブルリリース●併用可能製品:3RU2 サイズ S00 - S3●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7274-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622308683RU2900-1C
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする