曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62231900PE0S0DHXB65-7134-59
8,130
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
62231909PE0SXDSXB65-7156-95
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
62231884PE0S0DSXB65-7120-77
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする