TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 15A スナップイン 0.13 mA
仕様
●最大定格電流:15A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom SRB●動作周波数:50/60Hz●長さ:35.81mm●奥行き:24.39mm●高さ:24.13mm●寸法:35.81 x 24.39 x 24.13mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番
65-7126-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62231988
15SRBS8-X
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください