SCHURTER
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A DINレール 0.5 mA 2.64W 30mΩ
仕様
●最大定格電流:10A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:2.64W
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62232898
3-103-695
65-7047-22
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62232907
3-103-711
65-7035-37
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください