SCHURTER
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ 1箱 20個入
仕様
●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3W
アズワン品番
65-7034-45
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62233887
3-103-709
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください