SCHURTER
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩ
仕様
●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3W
アズワン品番
65-7046-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62233914
3-103-706
¥
7,530
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください