SCHURTER
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩ
仕様
●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:40mΩ●電力損失:1.73W
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62234316
3-103-707
65-7034-19
¥
7,530
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62234325
3-103-681
65-7035-11
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください