EPCOS
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A スルーホール
仕様
●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●相数:1●シリーズ:B84110A●動作周波数:50/60Hz●長さ:56mm●奥行き:30mm●高さ:23mm●寸法:56 x 30 x 23mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番
65-7154-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62234465
B84110A0000A060
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください