曜日別特売

FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入

FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6223683668764022500265-7399-27
84,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
6223684568764014100265-7397-23
70,100
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6223682768764011900265-7400-51
47,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする