FFCジャンパケーブル 50芯

FFCジャンパケーブル 50芯 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6223691568765011900265-7398-30
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
6223692468765022500265-7399-76
2,320
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
6223694068775022500265-7397-07
2,320
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
6223694968765014100265-7403-16
1,910
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
6223695868775014100265-7400-42
1,910
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする