曜日別特売

Fortress ディープウェルプレート 96well 1.1mL V底 BM7751シリーズ

Fortress ディープウェルプレート 96well 1.1mL V底 BM7751シリーズ - ビーエム機器

Fortress ディープウェルプレート 96well
スクエアタイプ 1.1ml
ANSI/SLAS, HTS対応
プレートの高さは通常の2.0mlスクエアタイプのディープウェルプレートのままでウェルの高さのみ1.1ml仕様となっています。
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.8×44.5mm●ウェル内寸:Φ8.3×23.6mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3806-12内容量1個(50枚)
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62237868BM7751
56,700
55,980
61,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする