ビーエム機器
Fortress ディープウェルプレート 96well 1.1mL 丸底 滅菌 BM7630Sシリーズ
Fortress ディープウェルプレート 96well
ハーフハイトタイプ 1.1ml
ANSI/SLAS, HTS対応
高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適
電子滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番
65-3805-97
内容量
1個(50枚)
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62237886
BM7630S
¥
67,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください