ビーエム機器
Fortress ディープウェルプレート 96well 2.0mL 丸底 滅菌 BM7650Sシリーズ
Fortress ディープウェルプレート 96well
ラウンドタイプ 2.0ml
ANSI/SLAS対応
丸底では珍しい大容量タイプ
電子滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×41.2mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62237929
BM7650S
1セット(4個×50枚)
65-3806-03
¥
368,800
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
62237938
BM7650S
1個(50枚)
65-3806-02
¥
92,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください