ビーエム機器
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7751/BM7750用 BM7701シリーズ
96well 対応マット
BM7751/BM7750/BM7750S対応マット
アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済
シリコン製でピアッサブルです。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3806-04
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62237974
BM7701
¥
13,500
¥
13,499
¥
14,849
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください