曜日別特売

FUSE HOLDER 1P 32A FOR FUSE 10 X

FUSE HOLDER 1P 32A FOR FUSE 10 X - シュナイダーエレクトリック

ヒューズキャリア TeSys DF、1P 32 A、ヒューズサイズ 10 x 38 mm

仕様●アクセサリタイプ:ヒューズキャリア●併用可能製品:DF2CA ヒューズカートリッジ、DF2CN ヒューズカートリッジ●範囲:TeSys●定格電圧:690 V ac/dc●許容電流値:32 Aアズワン品番65-7358-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62238105DF101
4,640
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする