曜日別特売

HNT汎用圧力計 前フランジ D型 Φ60 G1/4 DU1/4-60シリーズ

HNT汎用圧力計 前フランジ D型 Φ60 G1/4 DU1/4-60シリーズ - 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●ケース外観形状:D型●大きさ:Φ60●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~0.1MPAアズワン品番65-3611-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62239584DU1/4-60:0.1MPA
3,220
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする