マキテック
LEDハンドライト 1セット 2個入
ベッド廻りに固定設置し、読書などに使えます。
取り外しもできるので災害時にもご利用できます。
USBケーブルで簡単充電ができます。
仕様
●サイズ:W3.4×D6.1×H17.7cm●重量:140g●定格電圧:5V●演色性:Ra>80●定格電流:1A●バッテリー容量:1200mAH●消費電力:5W●充電時間:約3時間●全光束:140lm●連続使用時間:約5時間●光温度:3800K-4500K●付属品:充電用USBケーブル
アズワン品番
65-6880-16
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243477
MPL-HDL-01
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください