曜日別特売

MacrewTube チューブのみ 5.0ml アンバー T365-5TAMシリーズ

MacrewTube チューブのみ 5.0ml アンバー T365-5TAMシリーズ - Simport

Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ
中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。
これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。
Simportの5mlチューブなら全高59mmまた

仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-22内容量1個(200本)
注意
●※キャップは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62245480T365-5TAM
6,700
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする