曜日別特売

MICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ

MICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ - SimportMICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ - SimportMICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ - SimportMICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ - Simport

Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し
Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリングなどの用途でお使いいただけるチューブです。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。
すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されており、DNase, RNase, DNA, パイロジェンフリーで、-196℃ +12

仕様●T361Tシリーズ●リッド付チューブのみ。キャップ無し●プレーンタイプ●オートクレーブ可能●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-196℃~121℃●色:ナチュラル内容量1個(1000本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62246365T361-5T65-3853-12
23,500
22,980
25,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
62246374T361-6T65-3853-14
23,500
22,980
25,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
62246390T361-7T65-3853-16
23,500
22,980
25,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
62246399T361-2T65-3853-08
23,500
22,980
25,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする