曜日別特売

MLCC 0.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

MLCC 0.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:0.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-69内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62246794GJM1555C1HR30BB01D
2,950
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする