MLCC 0.8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

MLCC 0.8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:0.8pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7139-43内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62247038GRM0335C1ER80BA01D
9,360
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする