曜日別特売

MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 - 京セラMLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 - 京セラ

AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC
AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃内容量1セット(4000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6224896412065C104K4Z2A65-7087-91
49,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
6224898012065C104JAZ2A65-7125-56
69,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする