MLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - 京セラ

AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-59内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6224942706035A101JAT2A
8,910
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする