曜日別特売

MLCC 100pF 50V dc 1箱 4000個入

MLCC 100pF 50V dc 1箱 4000個入 - VISHAY
仕様
●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%
アズワン品番
65-6969-92
内容量
1箱(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62249524A101J15C0GF5UAAP
¥90,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする