曜日別特売

MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - 京セラ

AVX 100 V の誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II の材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。動作温度: -55 → +125 ℃

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7028-64内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6224961006031C104K4Z
57,400
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする